Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; gerade; -0,99÷20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; gerade; -0,99÷20bar; Messing vernickelt
Steckverbindung; gerade; -0,99÷20bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-50020-4-1/4
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     50020 4-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: AIGNEP
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: 1/4"
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Betriebsdruck: -0,99...20bar
Verbindungsausführung: gerade
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.