Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1000uH; 700mA; 0,3Ω; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm; 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions 5000 Drosselspule, 1 mH 700mA 9.3mm / -30 → +50%
Artikel-Nr.:
     2805-50105C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     50105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 7x5,9x3,6mm
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 5000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
3511
1
€ 14,99*
ab € 0,81*
€ 1,465*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 2,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,25*
€ 3,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.