Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 5kΩ; THT; 3419K; -55÷300°C; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-502FG1J
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     502FG1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...300°C
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3419K
Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.