Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 12VDC; Ø8,1mm; IP67; Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-508-521-21
Hersteller:
Marl
Herst.-Nr.:
508-521-21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller:
MARL
Betriebstemperatur:
-30...75°C
Dichtheitsklasse:
IP67
Montageabmessungen:
Ø8,1mm
Ausgänge:
Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung:
12V DC
Gehäuse-Material:
Messing
Kontrollleuchten-Typ:
LED
Korpusfarbe:
silber
Korpus-Verkleidung:
Nickel
Kontrollleuchte-Art:
konkav
Durchmesser LED-Diode:
7mm
LED-Farbdioden:
gelb
... >
Lager 2805
>
LED-Anzeigen
>
LED-Kontrolllämpchen
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
kontrollleuchte 12 v ip67
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,52*
Lager 139
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 15,99*
€ 33,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,76*
€ 36,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 133,99*
Zubehör
CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,867*
Zubehör
CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 2.8 x 0.5mm, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm², 26AWG min
RS Pro
2394240
ab € 13,20*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.5mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
2082442
ab € 15,20*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, Ø 11mm, L. 21mm
RS Pro
210793
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen