Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 12VDC; Ø8,1mm; IP67; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss
Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-508-532-21
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     508-532-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,1mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 7mm
LED-Farbdioden: grün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,23*
€ 16,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 21,48*
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 15,42*
€ 31,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,48*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,867*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,27*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,30*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.