Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC 60320 connector 5145 POWER ENTRY MODULE W. FILTER 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5145.0
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5145.0
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5145.0
Artikel-Nr.:
     2805-5145.0031.811
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5145.0031.811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Elementtyp: in Vorbereitung
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 43,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 50,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.