Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-535-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     535-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
Hersteller: PCE
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+N+PE
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: Aufputz
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Standard: IEC 60309
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 26,93*
€ 36,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 36,44*
4 Tage
15
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 36,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,08*
€ 57,66*
4 Tage
2
€ 9,70*
ab € 58,54*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.