Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 535-6 Wandgerätestecker 63A 5-polig 6h IP67 TWIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 535-6 Wandgerätestecker 63A 5-polig 6h IP67 TWIST
Artikeldetailsicht - PCE 535-6 Wandgerätestecker 63A 5-polig 6h IP67 TWIST
Artikel-Nr.:
     9653-535-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     535-6
EAN/GTIN:
     9003399068003
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
Wandgerätestecker 63A 5p 6h IP67 TWIST
Weitere Informationen:
Type:
535-6
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Wandgerätestecker
Steckrichtung:
abgewinkelt
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
67 IP
Phasenwender:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PCE 535-6 Wandgerätestecker 63A 5-polig 6h IP67 TWIST
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 26,93*
€ 36,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 36,44*
5 Tage
15
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 36,45*
€ 6,90*
ab € 34,08*
€ 57,66*
Lager 9653
2
€ 9,70*
ab € 58,54*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.