Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 25A/12VDC; Hebel: rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55015-03
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55015-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 28,45x15,75x30,73mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 25A / 12V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,4625mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.227,9712*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 7,67482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.359,2112*
€ 1.617,46133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.343,9904*
€ 1.599,34858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.295,5904*
€ 1.541,75258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.264,08*
€ 1.504,2552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.227,9712*
€ 1.461,28573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.