Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 10A/36VDC; Hebel: rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55018-01
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55018-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 33,52x19,05x31,75mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,52mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 22,71525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.977,1904*
€ 2.352,85658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.962,4704*
€ 2.335,33978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.890,4704*
€ 2.249,65978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.848,52*
€ 2.199,7388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.817,22*
€ 2.162,4918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.