Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 10A/36VDC; Hebel: rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55018
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 33,52x19,05x30,73mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,4625mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,6504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 16,03313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.409,78*
€ 1.677,6382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.395,2304*
€ 1.660,32418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.344,32*
€ 1.599,7408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.311,64*
€ 1.560,8516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.282,6504*
€ 1.526,35398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.