Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; (ON)-OFF; 10A/36VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55020-04
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55020-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 28,44x15,74x26,16mm
Ausgänge: Leitungen 200mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,4625mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,4704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 19,15588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.618,0304*
€ 1.925,45618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.610,92*
€ 1.916,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.574,20*
€ 1.873,298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.551,1904*
€ 1.845,91658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.532,4704*
€ 1.823,63978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.