Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; OFF-(ON); 10A/36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55020
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 28,44x15,74x26,16mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,4625mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 800 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.