Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; (ON)-OFF; 25A/12VDC; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55025-01
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55025-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Gehäuseabmessungen: 37,1x22x31,56mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 25A / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 15,32mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 19,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 829,14*
€ 986,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 827,42*
€ 984,6298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 797,90*
€ 949,501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 781,54*
€ 930,0326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 772,68*
€ 919,4892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.