Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 15A/24VDC; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55025
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Gehäuseabmessungen: 37,1x22x31,56mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 15,32mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.545,4904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 19,31863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.668,3704*
€ 1.985,36078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.657,78*
€ 1.972,7582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.603,08*
€ 1.907,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.568,80*
€ 1.866,872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.545,4904*
€ 1.839,13358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.