Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; (ON)-OFF-(ON); 25A/12VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55046-04
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55046-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Gehäuseabmessungen: 33,52x19,05x31,13mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 25A / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 38,1mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.253,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 28,1695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.479,0304*
€ 2.950,04618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.448,4904*
€ 2.913,70358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.351,48*
€ 2.798,2612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.299,7104*
€ 2.736,65538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.253,56*
€ 2.681,7364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.