Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; (ON)-OFF-(ON); 10A/36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55046
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Gehäuseabmessungen: 32,92x19,35x33,3mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,52mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 625 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.