Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; (ON)-OFF-(ON); 15A/36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-551844
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     551844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 4,76mm
Gehäuseabmessungen: 35,05x20,82x33,02mm
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 36V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 26,92mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 160 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 800 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.