Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB
Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-5555154-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555154-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Niederprofil-;mit Panel-Stop-Sperre
Profilhöhe: 12,7mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,69*
2432
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,85*
1 Tag
252
1
€ 14,99*
ab € 0,981*
€ 1,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5555165-2
ab € 0,673*
Ähnlich
Stewart
SS-60000-009
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.