Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 10A/36VDC; Hebel: rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5584
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     5584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 6,35mm
Gehäuseabmessungen: 28,57x15,88x28,58mm
Montageabmessungen: Ø11,9mm
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 36V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 17,46mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,1104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 8,97638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 818,92*
€ 974,5148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,74*
€ 967,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 778,28*
€ 926,1532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,82*
€ 899,4258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 718,1104*
€ 854,55138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.