Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 150uH; 2A; 240mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 150uH; 2A; 240mΩ
Drossel: Draht; THT; 150uH; 2A; 240mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-5704-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5704-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,24Ω
Breite: 11mm
Durchmesser: 22,2mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 0,15mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 160.000 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 640 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.