Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; 5G,LTE; 10dBi; Außenring; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; 5G,LTE; 10dBi; Außenring; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz
Antenne; 5G,LTE; 10dBi; Außenring; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz
Artikel-Nr.:
     2805-5G-LPA01W-SMA-0.3
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     5G-LPA01W-SMA-0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne 10 dbi
lte antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Außenring
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 680...2700MHz;3400...3800MHz
Leitungslänge: 0,3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G;5G
Antennen-Art: LTE;5G
Antennen-Energiegewinn: 10dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.