Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,träge; 2A; 500VAC; 500VDC; Industrie; DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2805-5SA211
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Betriebstemperatur: -5...40°C
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 40kA / 500V AC;1,6kA / 500V DC
Verlustleistung: 0,8W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DII
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: träge;gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Weitere Suchbegriffe: neozed
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,90*
10
€ 5,00*
ab € 1,346*
€ 1,906*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,39*
€ 2,01*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,07*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.