Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 30A; 500VAC; 500VDC; Industrie; DII; SILIZED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-5SD480
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Betriebstemperatur: -5...40°C
Nennstrom: 30A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DII
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SILIZED
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gR
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,77*
€ 5,24*
7 Tage
45
5
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 6,76*
1
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 6,96*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,08*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.