Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke x3; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA0600G650100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 0600G650100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 6,5kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: IGBT Halbbrücke x3
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.936,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,10*
€ 2.937,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.439,51*
€ 2.903,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.107,29*
€ 2.507,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.071,01*
€ 2.464,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,58*
€ 2.304,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.