Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 4,5kV; Ic: 1,3kA; STAKPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA1300K450300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 1300K450300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: STAKPAK
Rückspannung max.: 4,5kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1,3kA
Kollektorstrom im Impuls: 2,6kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Pack
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SPT+
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.918,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.062,76*
€ 7.214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.953,82*
€ 7.085,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.391,78*
€ 6.416,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.269,40*
€ 6.270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.918,55*
€ 5.853,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.