Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 4,5kV; Ic: 3kA; STAKPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA3000K452300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 3000K452300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: STAKPAK
Rückspannung max.: 4,5kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 3kA
Kollektorstrom im Impuls: 6kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Pack
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SPT+
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.153,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.395,32*
€ 9.990,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.266,17*
€ 9.836,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.710,07*
€ 9.174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.565,90*
€ 9.003,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.153,24*
€ 8.512,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.