Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; boost chopper,buck chopper; Urmax: 4,5kV; Ic: 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNE0800G450300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNE 0800G450300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module abb
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 4,5kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 800A
Kollektorstrom im Impuls: 1,6kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: buck chopper;boost chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.148,98*
€ 2.557,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,33*
€ 2.525,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.921,57*
€ 2.286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,66*
€ 2.240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,45*
€ 2.060,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.