Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; IP65 (stirnseitig); 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6.52C.012.300
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.52C.012.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...65°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x59mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 25kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 25kHz
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zusatzfunktionen: Rahmenmontagesatz
Zähler-Art: mit EEPROM-Speicher;doppelt
Parameter anzeigen: 6 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.