Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse; Löschen: elektrisch,manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6.52T.012.300
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.52T.012.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x69,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 60kHz
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zusatzfunktionen: Rahmenmontagesatz
Zähler-Art: mit EEPROM-Speicher;doppelt;Frequenzzähler
Parameter anzeigen: 6 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.