Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse; Löschen: elektrisch,manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED; Impulse; Löschen: elektrisch,manuell
Zähler: elektronisch; LED; Impulse; Löschen: elektrisch,manuell
Artikel-Nr.:
     2805-6.52U.012.300
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.52U.012.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x69,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 60kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 60kHz
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zusatzfunktionen: Rahmenmontagesatz
Zähler-Art: mit Tachometerfunktion;mit EEPROM-Speicher;doppelt;Zeitmesser;Frequenzzähler
Parameter anzeigen: 6 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,04*
€ 188,56*
Frei Haus
ab € 156,14*
€ 194,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,46*
€ 195,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 159,55*
€ 196,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.