Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; LCD; Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; LCD; Display
Erweiterungsplatine; LCD; Display
Artikel-Nr.:
     2805-6002-410-006
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     MYDIGITAL PROTOBOARD FOR NI MYDAQ & MYRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;mPCIE 2.0;Mini System Port MSP
Verwendeten Displays-Art: LCD
Einheitspreis: Nein
Anzahl Lötpunkte: 1260
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Platinenausführung: Prototyp;Steck-;Breadboard
Modul-Art: Display
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.