Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7Z020-1CLG400C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7Z020-1CLG400C
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7Z020-1CLG400C
Artikel-Nr.:
     2805-6003-410-017
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     PYNQ-Z1 PYTHON PRODUCTIVITY FOR ZYNQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftbuchse;USB B micro;USB A;Buchse Pmod x2;microSD
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB;JTAG;Ethernet;GPIO;HDMI
Kommunikation mit dem Computer: USB
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Anschlussgeräte: XC7Z020-1CLG400C
Komponenten: XC7Z020-1CLG400C
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.