Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 25A; 600VAC; 10,3x38mm; URZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 25A; 600VAC; 10,3x38mm; URZ
Sicherung: Schmelz; aR; 25A; 600VAC; 10,3x38mm; URZ
Artikel-Nr.:
     2805-6003305.25
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     6003305.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 300kA
I2t Energie: 420A2s
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Verlustleistung: 4,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Herstellerserie: URZ
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 9,58*
10
€ 5,00*
ab € 8,214*
€ 10,604*
10
Frei Haus
ab € 8,548*
€ 11,038*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 13,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.