Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x3 + NO; SRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x3 + NO; SRM
Artikel-Nr.:
     2805-6012991099
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E
EAN/GTIN:
     4024337059940
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Elektrischer Anschluss: M20 x3
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium
Kontaktkonfiguration: NC x3 + NO
Kopf-Art: mit Resetfuktion
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Herstellerserie: SRM
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A;250V DC / 0,27A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,90*
€ 168,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,57*
€ 172,82*
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 184,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,39*
€ 188,38*
Frei Haus
ab € 160,20*
€ 191,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3595900157
ab € 18,56*
Zubehör
Bernstein
3595900161
ab € 20,61*
Zubehör
Bernstein
3699100025
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.