Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil; Druck Betrieb: 2÷8bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6062-3/8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6062 3/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 2...8bar
Pneumatikmodul-Typ: Rückschlagventil
Öffnungsdruck: 0,2bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.