Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 12bit; I/O: 16; Ein.analog: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 12bit; I/O: 16; Ein.analog: 8
Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 12bit; I/O: 16; Ein.analog: 8
Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-061
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-1208FS-PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: -10/10V;-5/5V;-2/2V;-1/1V;-20/20V;-2,5/2,5V;-1,25/1,25V;-4/4V
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Auflösung: 12bit
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Abtasten: 50ksps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.