Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 61; -25÷55°C; Ausg: Verbinder; Kontakte: NC; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61-8440.22
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8440.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hersteller: EAO
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -25...55°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Ausgänge: Verbinder
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Betriebsstrom max.: 5A
Herstellerserie: 61
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 19,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 24,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.