Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 61; -25÷55°C; Ausg: Verbinder; Kontakte: NC + NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-61-8574.22
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8574.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Hersteller: EAO
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -25...55°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Ausgänge: Verbinder
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Betriebsstrom max.: 5A
Herstellerserie: 61
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 21,10*
€ 5,95*
ab € 14,48*
€ 21,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 25,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 29,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.