Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Flex-Sol-Evo-TX; Line; Cu; 6mm2; PO; schwarz; 1,5kV; 500m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-62.7432-91021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     62.7432-91021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
MC4 Verbindungsleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Photovoltaik
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;UV-Strahlung;alkalische Lösungen
Leitungs-Art: Flex-Sol-Evo-TX
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Photovoltaik
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,35*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,90*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,34*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 144,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6027-410
ab € 109,27*
Zubehör
Stäubli
32.6027-156
ab € 121,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.