Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,5÷3,6V; 55ns; TSOP32 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,5÷3,6V; 55ns; TSOP32 II
IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,5÷3,6V; 55ns; TSOP32 II
Artikel-Nr.:
     2805-62WV5128BLL-55T2LI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS62WV5128BLL-55T2LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP32 II
Betriebsspannung: 2,5...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 512kx8bit
Zugriffszeit: 55ns
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 4Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.