Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-6310-1/4-1/4
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6310 1/4-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Eingangsgewinde: R 1/4" innen
Ausgangsgewinde: R 1/4" außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.