Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 10A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 10A/250VAC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 10A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-637H/2
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     637H/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
Hersteller: APEM
Kontaktbeschichtung: Silber-Nickel-Legierung
Frontplattenstärke: max. 4,5mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 29,5x14x15mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 6,35x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 25V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: U851;U598;U1151;U1153;U1565;U1567;U600;U853
Herstellerserie: 600H
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,65*
1
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,89*
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 6,62*
1 Tag
503
1
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,52*
Zubehör
Apem
U1565-6
ab € 18,40*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,16*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.