Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; 500mW
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-640-10K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3103JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10kΩ
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3977K
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,212*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.