Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 15kΩ; THT; 3740K; -40÷125°C; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 15kΩ; THT; 3740K; -40÷125°C; 500mW
NTC Thermistor; 15kΩ; THT; 3740K; -40÷125°C; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-640-15K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3153JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 15kΩ
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3740K
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,39*
1
€ 5,95*
ab € 0,382*
€ 0,7149*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,06*
1 Tag
2785
1
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 1,318*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.