Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 3,3kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 3,3kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; 500mW
NTC Thermistor; 3,3kΩ; THT; 3977K; -40÷125°C; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-640-3.3K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3332JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 3,3kΩ
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3977K
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,3058*
€ 0,6565*
50
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,279*
€ 0,755*
2 Tage
6451
1
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 1,223*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.