Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 33kΩ; THT; 4090K; -40÷125°C; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 33kΩ; THT; 4090K; -40÷125°C; 500mW
NTC Thermistor; 33kΩ; THT; 4090K; -40÷125°C; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-640-33K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3333JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 33kΩ
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4090K
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,55*
1
€ 5,95*
ab € 0,3585*
€ 0,7659*
2 Tage
1337
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,772*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.