Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; ON-ON-ON; 10A/250VAC; 5A/25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; ON-ON-ON; 10A/250VAC; 5A/25VDC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; ON-ON-ON; 10A/250VAC; 5A/25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-644H
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     644H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig ein/ein/ein
hebelschalter apem
Hersteller: APEM
Kontaktbeschichtung: Silber-Nickel-Legierung
Frontplattenstärke: max. 4,5mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 29,7x21,5x21,4mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 25V DC
Schaltweise: ON-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Passendes Zubehör: U851;U598;U1151;U1153;U1565;U1567;U600;U853
Herstellerserie: 600H
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.