Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt; 6mm
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-6560-6
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6560 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.