Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; männlich; 7000 Power; IP67; 63VAC; 63VDC; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-7000-P4201-P041000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P4201-P041000
EAN/GTIN:
     4048879646192
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -20...85°C
Max. Betriebsspannung: 63V DC;63V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code L - Power
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 12A
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000 Power
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,78*
€ 68,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,89*
€ 68,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 71,86*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,99*
€ 101,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 95 01 SB
ab € 23,27*
Zubehör
Knipex
16 95 02 SB
ab € 23,82*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,95*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,93*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,46*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.